UNEX - 66 Isolierender Längsträger halogenfrei grau RAL7038 600 U48X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66605-48
Länge - 600 mm
Breite - 103 mm
Höhe - 75 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884043739
Sonepar Artikelnummer
121211118
Hersteller Artikelnummer
66605-48
Hersteller Typ
66605-48
Hersteller Artikel Nr.:
66605-48
Länge:
600 mm
Breite:
103 mm
Höhe:
75 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1712 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 90 °C
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7038
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.984 kg


