UNEX - 66 Isolierender Spreizbolzen halogenfrei grau RAL7035 U48X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66832-44
Werkstoff - Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884053790
Sonepar Artikelnummer
121211119
Hersteller Artikelnummer
66832-44
Hersteller Typ
66832-44
Hersteller Artikel Nr.:
66832-44
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-20 .. 60 °C
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.005 kg


