Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

UNEX - 66 Isolierendes U-Profil gelocht grau RAL7035 2m U23X

kopierenkopieren
UNEX - 66 Isolierendes U-Profil gelocht grau RAL7035 2m U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 66806

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 92 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Profilform - U-Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 24 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8428884001852

Sonepar Artikelnummer

121114776

Hersteller Artikelnummer

66806

Hersteller Typ

66806

Hersteller Artikel Nr.:

66806

Länge:

2000 mm

Breite:

92 mm

Höhe:

50 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

sonstige

Schlitzbreite:

26 mm

Materialstärke:

5 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Steg gelocht

Mit Zahnung:

Nein

Abbrechbar:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Gewicht:

2.738 kg

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

2.738 kg

Für die Verbindung von Ausleger an ''U''-Steckverbindung gelocht. Metallverankerungen verwenden Ø8. Farbe: grau. Isolierendes Material. Elektrische und mechanische Sicherheit.