UNEX - 66 Kabelrinne ungelocht grau RAL7035 100x600 U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66621
Höhe - 100 mm
Breite - 600 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884001777
Sonepar Artikelnummer
121211024
Hersteller Artikelnummer
66621
Hersteller Typ
66621
Hersteller Artikel Nr.:
66621
Höhe:
100 mm
Breite:
600 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Materialstärke:
5 mm
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
53675 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 60 °C
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Gewicht:
8.254 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Mögliche Stützabstände:
0.5 .. 1.5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 0,5 m:
1141 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
1141 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1141 N/m
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.272 kg


