UNEX - 66 Kabelrinne ungelocht halogenfrei grau RAL7038 100x400 U48X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66421-48
Höhe - 100 mm
Breite - 400 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884043098
Sonepar Artikelnummer
121211125
Hersteller Artikelnummer
66421-48
Hersteller Typ
66421-48
Hersteller Artikel Nr.:
66421-48
Höhe:
100 mm
Breite:
400 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Materialstärke:
5 mm
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
34615 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 90 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7038
Gewicht:
4.376 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Mögliche Stützabstände:
0.5 .. 1.5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 0,5 m:
756 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
756 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
756 N/m
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
13.129 kg


