Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

UNEX - 66 Omega-Profil gelocht grau RAL7035 0,50m V2A

kopierenkopieren
UNEX - 66 Omega-Profil gelocht grau RAL7035 0,50m V2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 66837

  • Länge - 500 mm

  • Breite - 123 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Profilform - U-Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8428884002019

Sonepar Artikelnummer

121211034

Hersteller Artikelnummer

66837

Hersteller Typ

66837

Hersteller Artikel Nr.:

66837

Länge:

500 mm

Breite:

123 mm

Höhe:

50 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Schlitzbreite:

27 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Steg gelocht

Mit Zahnung:

Nein

Abbrechbar:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Gewicht:

1.604 kg

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

24.762 kg

Für die Verbindung von Ausleger an Omega - Steckverbindung gelocht. Die geschnittenen Metallkanten sollten nach ihrer Entgratung an den ungeschützten Schnittstellen gestrichen werden, damit derselbe Schutz wie am restlichen Teil gewährleistet ist. Bei Verwendung des Montagestiftes sind für die Befestigung der Ausleger keine Schrauben erforderlich. Farbe: grau. Sichere, schnelle und einfache Montage.