Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

UNEX - 66 Omega-Steckverbindung gelocht grau RAL7035 V2A

kopierenkopieren
UNEX - 66 Omega-Steckverbindung gelocht grau RAL7035 V2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 66890

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Montagebügel

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8428884002064

Sonepar Artikelnummer

121211038

Hersteller Artikelnummer

66890

Hersteller Typ

66890

Hersteller Artikel Nr.:

66890

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Montagebügel

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Schraubzubehör:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

9.185 kg

Für die Befestigung von Omega-Profil gelocht an die Decke. Farbe: grau. Sichere, schnelle und einfache Montage.