UNEX - 66 Schiene grau RAL7035 14x36 U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6035
Länge - 2000 mm
Breite - 36 mm
Höhe - 14 mm
Profilform - U-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
48 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884007359
Sonepar Artikelnummer
121211039
Hersteller Artikelnummer
6035
Hersteller Typ
6035
Hersteller Artikel Nr.:
6035
Länge:
2000 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
14 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
sonstige
Schlitzbreite:
16 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Gewicht:
0.403 kg
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
12.880 kg


