UNEX - 66 Schraube DIN 603 grau RAL7035 M8x20 U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66809
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Kopfform - Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884012117
Sonepar Artikelnummer
120556017
Hersteller Artikelnummer
66809
Hersteller Typ
66809
Hersteller Artikel Nr.:
66809
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204:
ohne
Oberflächenschutz:
sonstige
Senkkopf:
Nein
Ansenkung:
0 °
Gewindemaß (imperial):
5/16 Zoll
Gewindelänge:
21 mm
Vollgewinde:
Nein
Gewindegänge pro Zoll:
25.4
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Kopfdurchmesser:
20 mm
Kopfhöhe:
5 mm
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.005 kg


