UNEX - 66 Schraube DIN 603 mit Muttern M8X25 Verzinkung Klasse 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66839-C6
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Kopfform - Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884051932
Sonepar Artikelnummer
121114786
Hersteller Artikelnummer
66839-C6
Hersteller Typ
66839-C6
Hersteller Artikel Nr.:
66839-C6
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204:
ohne
Oberflächenschutz:
sonstige
Senkkopf:
Nein
Ansenkung:
0 °
Gewindelänge:
20 mm
Vollgewinde:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Kopfdurchmesser:
20 mm
Kopfhöhe:
5 mm
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.022 kg


