UNEX - 66 Schraube DIN 6921 mit Muttern M8x70 AISI 316

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66879-A4
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884056111
Sonepar Artikelnummer
121211041
Hersteller Artikelnummer
66879-A4
Hersteller Typ
66879-A4
Hersteller Artikel Nr.:
66879-A4
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
70 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204:
ohne
Oberflächenschutz:
sonstige
Senkkopf:
Nein
Ansenkung:
0 °
Gewindelänge:
25 mm
Vollgewinde:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Kopfdurchmesser:
20 mm
Kopfhöhe:
5 mm
Mit Flansch:
Ja
Mit Mutter:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73181575
Gewicht:
0.024 kg


