UNEX - 66 Schutzkappe für Omega-Profil gelb Plastifiziertes PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66903
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 123 mm
Breite - 127 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884023182
Sonepar Artikelnummer
121211043
Hersteller Artikelnummer
66903
Hersteller Typ
66903
Hersteller Artikel Nr.:
66903
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
123 mm
Breite:
127 mm
Tiefe:
54 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
1.604 kg


