UNEX - 66 Schutzkappe für U-Profil gelb Plastifiziertes PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66902
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 86 mm
Breite - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884023175
Sonepar Artikelnummer
121211044
Hersteller Artikelnummer
66902
Hersteller Typ
66902
Hersteller Artikel Nr.:
66902
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
86 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
54 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
1.604 kg


