UNEX - 66 Stoßstellenabdeckung grau RAL7035 100X300 U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66334
Ausführung - Stoßstellenleiste
Gelenkverbinder horizontal - Nein
Gelenkverbinder vertikal - Nein
Art der Verbindung - Steckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884025278
Sonepar Artikelnummer
121211046
Hersteller Artikelnummer
66334
Hersteller Typ
66334
Hersteller Artikel Nr.:
66334
Ausführung:
Stoßstellenleiste
Gelenkverbinder horizontal:
Nein
Gelenkverbinder vertikal:
Nein
Art der Verbindung:
Steckanschluss
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
100 mm
Länge:
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Einsatztemperatur:
-20 .. 60 °C
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
9.682 kg


