UNEX - 66 T-Abzweiger halogenfrei grau RAL7038 100x600 U48X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66648-48
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 600 mm
Bauform - T-Stück horizontal
Ausführung - ohne Verbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884043609
Sonepar Artikelnummer
121211139
Hersteller Artikelnummer
66648-48
Hersteller Typ
66648-48
Hersteller Artikel Nr.:
66648-48
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
600 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
160 mm
Für Verbindung mit Schrauben:
Ja
Für schraubenlose Verbindung:
Nein
NATO-Lochbild:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 90 °C
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7038
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
2.033 kg


