UNEX - 66 T-Abzweiger halogenfrei grau RAL7038 60x100 U48X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66128-48
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Bauform - T-Stück horizontal
Ausführung - ohne Verbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884043616
Sonepar Artikelnummer
121211140
Hersteller Artikelnummer
66128-48
Hersteller Typ
66128-48
Hersteller Artikel Nr.:
66128-48
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
160 mm
Für Verbindung mit Schrauben:
Ja
Für schraubenlose Verbindung:
Nein
NATO-Lochbild:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 90 °C
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7038
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.665 kg


