UNEX - 66 Tragkonsole 100 Sendz. Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66107
Länge - 152 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 137 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 75 .. 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884000978
Sonepar Artikelnummer
121211058
Hersteller Artikelnummer
66107
Hersteller Typ
66107
Hersteller Artikel Nr.:
66107
Länge:
152 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
137 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
75 .. 100 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
882 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 90 °C
Farbe:
Zink
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.663 kg


