UNEX - 66 Tragkonsole 200 Sendz. Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66207
Länge - 252 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 137 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150 .. 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884001197
Sonepar Artikelnummer
121211059
Hersteller Artikelnummer
66207
Hersteller Typ
66207
Hersteller Artikel Nr.:
66207
Länge:
252 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
137 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150 .. 200 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
540 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 90 °C
Farbe:
Zink
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.800 kg


