UNEX - 66 Tragkonsole grau RAL7035 100 Epox.Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66106
Länge - 152 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 137 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 75 .. 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884000961
Sonepar Artikelnummer
121211061
Hersteller Artikelnummer
66106
Hersteller Typ
66106
Hersteller Artikel Nr.:
66106
Länge:
152 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
137 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
75 .. 100 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
882 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 90 °C
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.111 kg


