UNEX - 66 Trennwand grau RAL7035 100 U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66831
Trennwandhöhe - 96 mm
Länge - 3000 mm
Ausführung - L-Profil
Befestigungslochung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
36 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884026862
Sonepar Artikelnummer
121211064
Hersteller Artikelnummer
66831
Hersteller Typ
66831
Hersteller Artikel Nr.:
66831
Trennwandhöhe:
96 mm
Länge:
3000 mm
Ausführung:
L-Profil
Befestigungslochung:
Ja
Befestigungsart:
schraubbar
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 60 °C
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.419 kg


