Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

UNEX - 66 U-Profil gelocht grau RAL7035 3m Epox.Stahl

kopierenkopieren
UNEX - 66 U-Profil gelocht grau RAL7035 3m Epox.Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 66998

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 86 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Profilform - U-Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8428884002156

Sonepar Artikelnummer

121211069

Hersteller Artikelnummer

66998

Hersteller Typ

66998

Hersteller Artikel Nr.:

66998

Länge:

3000 mm

Breite:

86 mm

Höhe:

50 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet

Schlitzbreite:

27 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Steg gelocht

Mit Zahnung:

Nein

Abbrechbar:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Gewicht:

5.953 kg

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.467 kg

Für die Verbindung von Ausleger an ''U''-Steckverbindung gelocht. Metallverankerungen verwenden. Die geschnittenen Metallkanten sollten nach ihrer Entgratung an den ungeschützten Schnittstellen gestrichen werden, damit derselbe Schutz wie am restlichen Teil gewährleistet ist. Bei Verwendung des Montagestiftes sind für die Befestigung der Ausleger keine Schrauben erforderlich. Farbe: grau. Sichere, schnelle und einfache Montage.