Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

UNEX - 66 U-Steckverbindung gelocht grau RAL7035 V2A

kopierenkopieren
UNEX - 66 U-Steckverbindung gelocht grau RAL7035 V2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 66880

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Montagebügel

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8428884002057

Sonepar Artikelnummer

121211072

Hersteller Artikelnummer

66880

Hersteller Typ

66880

Hersteller Artikel Nr.:

66880

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Montagebügel

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Schraubzubehör:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.467 kg

Für die Befestigung von ''U''-Profil gelocht an die Decke. Metallverankerungen verwenden Ø8. Farbe: grau. Sichere, schnelle und einfache Montage.