UNEX - 66 Verstärkte Trennwand grau RAL7035 100 U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66836
Trennwandhöhe - 86 mm
Länge - 3000 mm
Ausführung - L-Profil
Befestigungslochung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
18 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884002002
Sonepar Artikelnummer
121211073
Hersteller Artikelnummer
66836
Hersteller Typ
66836
Hersteller Artikel Nr.:
66836
Trennwandhöhe:
86 mm
Länge:
3000 mm
Ausführung:
L-Profil
Befestigungslochung:
Ja
Befestigungsart:
schraubbar
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 60 °C
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.593 kg


