UNEX - 66 Verstärkte Trennwand grau RAL7035 60 U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66826
Trennwandhöhe - 50.5 mm
Länge - 3000 mm
Ausführung - L-Profil
Befestigungslochung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
36 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884001968
Sonepar Artikelnummer
121211074
Hersteller Artikelnummer
66826
Hersteller Typ
66826
Hersteller Artikel Nr.:
66826
Trennwandhöhe:
50.5 mm
Länge:
3000 mm
Ausführung:
L-Profil
Befestigungslochung:
Ja
Befestigungsart:
schraubbar
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 60 °C
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
1.539 kg


