UNEX - 67 Abdeckung Flachbogen 45º grau RAL7035 300 R600 U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67315-04
Winkel - 45°
Breite - 300 mm
Länge - 670 mm
Befestigungsart - aufrastend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884039619
Sonepar Artikelnummer
121211158
Hersteller Artikelnummer
67315-04
Hersteller Typ
67315-04
Hersteller Artikel Nr.:
67315-04
Winkel:
45°
Breite:
300 mm
Länge:
670 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Scharnierend:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Einsatztemperatur:
-20 .. 60 °C
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.728 kg


