UNEX - 67 Abdeckung Flachbogen 45º halogenfrei grau RAL7035 300 R300 U48X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67314-44
Winkel - sonstige
Breite - 300 mm
Länge - 440 mm
Befestigungsart - aufrastend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884052960
Sonepar Artikelnummer
121211261
Hersteller Artikelnummer
67314-44
Hersteller Typ
67314-44
Hersteller Artikel Nr.:
67314-44
Winkel:
sonstige
Breite:
300 mm
Länge:
440 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Richtungsänderung:
sonstige
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Scharnierend:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 60 °C
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.885 kg


