UNEX - 67 Abdeckungsklammer halogenfrei grau RAL7038 U48X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67845-48
Geeignet für Gitterrinne - Nein
Geeignet für Kabelleiter - Ja
Geeignet für Kabelrinne - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884044200
Sonepar Artikelnummer
121114803
Hersteller Artikelnummer
67845-48
Hersteller Typ
67845-48
Hersteller Artikel Nr.:
67845-48
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 90 °C
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.014 kg


