UNEX - 67 Deckelabstandshalter grau RAL7035 U48X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67855-44
Geeignet für Gitterrinne - Nein
Geeignet für Kabelleiter - Ja
Geeignet für Kabelrinne - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884053745
Sonepar Artikelnummer
121312126
Hersteller Artikelnummer
67855-44
Hersteller Typ
67855-44
Hersteller Artikel Nr.:
67855-44
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 90 °C
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.042 kg


