Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

UNEX - 67 Flachbogen 45° grau RAL7035 135x300 R600 U23X

kopierenkopieren
UNEX - 67 Flachbogen 45° grau RAL7035 135x300 R600 U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 67337-04

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Winkel - 45°

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 135 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8428884040752

Sonepar Artikelnummer

121211168

Hersteller Artikelnummer

67337-04

Hersteller Typ

67337-04

Hersteller Artikel Nr.:

67337-04

Richtungsänderung:

horizontal

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Winkel:

45°

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

135 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

300 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

Ja

Bogenausführung:

glatter Bogen

Scharnierend:

Nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

600 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

9.007 kg

Flachbogen zur Ausführung von 45°-Drehungen. Es wird empfohlen, Träger unter den Bogen anzubringen. Krümmungsradius von 600 mm. Stoßstellenverbinder sind zur einfachen Montage im Lieferumfang enthalten. Isolierendes Material. Farbe: Lichtgrau RAL 7035