UNEX - 67 Isolierende Kabelleiter grau RAL7035 135x300 U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67320-04
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Höhe - 135 mm
Breite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884040691
Sonepar Artikelnummer
121114808
Hersteller Artikelnummer
67320-04
Hersteller Typ
67320-04
Hersteller Artikel Nr.:
67320-04
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Höhe:
135 mm
Breite:
300 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Seitenlochung:
Ja
Befestigung der Sprosse:
geklickt
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
18040 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
Ja
Einsatztemperatur:
-20 .. 60 °C
Gewicht:
5.622 kg/m
RAL-Nummer:
7035
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Mögliche Stützabstände:
0.5 .. 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 0,5 m:
2058 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
2058 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
2058 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1323 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
872 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
539 N/m
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
16.866 kg


