UNEX - 67 Isolierende Kabelleiter grau RAL7035 85x600 U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67600-04
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Höhe - 85 mm
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884039015
Sonepar Artikelnummer
121114816
Hersteller Artikelnummer
67600-04
Hersteller Typ
67600-04
Hersteller Artikel Nr.:
67600-04
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Höhe:
85 mm
Breite:
600 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Seitenlochung:
Ja
Befestigung der Sprosse:
geklickt
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
26060 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
Ja
Einsatztemperatur:
-20 .. 60 °C
Gewicht:
4.743 kg/m
RAL-Nummer:
7035
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Mögliche Stützabstände:
0.5 .. 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 0,5 m:
1058 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
1058 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1058 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
536 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
303 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
172 N/m
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
14.230 kg


