UNEX - 67 Isolierende Kabelleiter halogenfrei grau RAL7035 135x200 U48X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67220-44
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Höhe - 135 mm
Breite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884053141
Sonepar Artikelnummer
121211319
Hersteller Artikelnummer
67220-44
Hersteller Typ
67220-44
Hersteller Artikel Nr.:
67220-44
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Höhe:
135 mm
Breite:
200 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Seitenlochung:
Ja
Befestigung der Sprosse:
sonstige
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
9840 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
Ja
Einsatztemperatur:
-20 .. 60 °C
Gewicht:
5.362 kg/m
RAL-Nummer:
7035
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Mögliche Stützabstände:
0.5 .. 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 0,5 m:
2058 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
2058 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
2058 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1323 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
872 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
539 N/m
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
14.348 kg


