UNEX - 67 Isolierende Kabelleiter halogenfrei grau RAL7035 85x300 U48X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67300-44
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Höhe - 85 mm
Breite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884053158
Sonepar Artikelnummer
121211325
Hersteller Artikelnummer
67300-44
Hersteller Typ
67300-44
Hersteller Artikel Nr.:
67300-44
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Höhe:
85 mm
Breite:
300 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Seitenlochung:
Ja
Befestigung der Sprosse:
sonstige
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
11860 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
Ja
Einsatztemperatur:
-20 .. 60 °C
Gewicht:
3.323 kg/m
RAL-Nummer:
7035
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Mögliche Stützabstände:
0.5 .. 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 0,5 m:
833 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
833 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
833 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
342 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
215 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
152 N/m
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
8.424 kg


