UNEX - 67 Kabelklemm² halogenfrei grau RAL7035 5-11 mm² U48X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67001-44
Nenndurchmesser - 11 mm
Durchmesser - 5 .. 11 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Steckbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884055299
Sonepar Artikelnummer
121211329
Hersteller Artikelnummer
67001-44
Hersteller Typ
67001-44
Hersteller Artikel Nr.:
67001-44
Nenndurchmesser:
11 mm
Durchmesser:
5 .. 11 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.008 kg


