UNEX - 67 Kabelschelle halogenfrei grau RAL7038 Ø28-34 U48X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67741-48
Spannbereich - 28 .. 34 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Kunststoff
Werkstoff der Schraube - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884052236
Sonepar Artikelnummer
121114820
Hersteller Artikelnummer
67741-48
Hersteller Typ
67741-48
Hersteller Artikel Nr.:
67741-48
Spannbereich:
28 .. 34 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Kunststoff
Werkstoff der Schraube:
sonstige
Montageart:
Profilschiene
Für Rohrgröße (metrisch):
1
Für Rohrgröße PG:
1
Werkstoffgüte der Schelle:
sonstige
Oberflächenschutz Schelle:
sonstige
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
sonstige
Oberflächenschutz Wanne:
sonstige
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige
Oberflächenschutz Schraube:
sonstige
Mit Gegenwanne:
Ja
Werkstoff der Gegenwanne:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.056 kg


