UNEX - 67 Kennzeichnungsschild blau RAL5012 40x100 U48X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67010-BU
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - blau
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884055947
Sonepar Artikelnummer
121211330
Hersteller Artikelnummer
67010-BU
Hersteller Typ
67010-BU
Hersteller Artikel Nr.:
67010-BU
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
blau
Länge:
100 mm
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
40 mm
Höhe:
3 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.016 kg


