UNEX - 67 Kennzeichnungsschutz halogenfrei transparent 40x100 U48X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67011-CL
Werkstoff - Kunststoff
Max. Etikettenbreite - 40 mm
Max. Etikettenlänge - 100 mm
Mit Kabelbinder - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884055961
Sonepar Artikelnummer
121211334
Hersteller Artikelnummer
67011-CL
Hersteller Typ
67011-CL
Hersteller Artikel Nr.:
67011-CL
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Etikettenbreite:
40 mm
Max. Etikettenlänge:
100 mm
Mit Kabelbinder:
Nein
Oberflächenschutz:
ohne
Max. Oberflächentemperatur:
90 °C
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.011 kg


