UNEX - 67 T-Abzweiger grau RAL7035 135x200 R600 U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67239-04
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 135 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm
Innenradius - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884044811
Sonepar Artikelnummer
121211236
Hersteller Artikelnummer
67239-04
Hersteller Typ
67239-04
Hersteller Artikel Nr.:
67239-04
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
135 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
200 mm
Innenradius:
600 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Kabelleiter-Abgangsbreite:
200 mm
Ausführung symmetrisch:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Einsatztemperatur:
-20 .. 60 °C
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
18.193 kg


