UNEX - 67 Winkel für Wandbefestigung halogenfrei grau RAL7038 U48X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67822-48
Werkstoff - Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884046327
Sonepar Artikelnummer
121114832
Hersteller Artikelnummer
67822-48
Hersteller Typ
67822-48
Hersteller Artikel Nr.:
67822-48
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-20 .. 90 °C
RAL-Nummer:
7038
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.163 kg


