UNEX - 73 Abdeckung grau RAL7035 110 U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71953-04
Breite - 110 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884033112
Sonepar Artikelnummer
121211380
Hersteller Artikelnummer
71953-04
Hersteller Typ
71953-04
Hersteller Artikel Nr.:
71953-04
Breite:
110 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP4X
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
1.280 kg


