UNEX - 73 Abdeckung grau RAL7035 40 U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71950-04
Breite - 40 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884049519
Sonepar Artikelnummer
121211384
Hersteller Artikelnummer
71950-04
Hersteller Typ
71950-04
Hersteller Artikel Nr.:
71950-04
Breite:
40 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP4X
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.504 kg


