UNEX - 73 Außeneck halogenfrei weiß RAL9010 60x110 U42X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73283-42
Höhe - 60 mm
Breite - 110 mm
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884011202
Sonepar Artikelnummer
121211502
Hersteller Artikelnummer
73283-42
Hersteller Typ
73283-42
Hersteller Artikel Nr.:
73283-42
Höhe:
60 mm
Breite:
110 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP4X
Schlagfestigkeit:
IK07
Mit Schutzfolie:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 90 °C
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.187 kg


