UNEX - 73 Klammer 150 U24X für Installationskanal 60x150 U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73865-00
Breite - 110 mm
Höhe - 30 mm
Klammerlänge - teilbar
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884042824
Sonepar Artikelnummer
121211468
Hersteller Artikelnummer
73865-00
Hersteller Typ
73865-00
Hersteller Artikel Nr.:
73865-00
Breite:
110 mm
Höhe:
30 mm
Klammerlänge:
teilbar
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
einrastbar
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Mit Potentialausgleich:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7030
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.025 kg


