UNEX - 73 Klammer 40 U24X für Installationskanal 30/40x40 U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73860-00
Breite - 40 mm
Höhe - 16 mm
Klammerlänge - fest
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884050560
Sonepar Artikelnummer
121211471
Hersteller Artikelnummer
73860-00
Hersteller Typ
73860-00
Hersteller Artikel Nr.:
73860-00
Breite:
40 mm
Höhe:
16 mm
Klammerlänge:
fest
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
einrastbar
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Mit Potentialausgleich:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7030
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.005 kg


