UNEX - 73 Klammer 60 U24X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70064
Breite - 60 mm
Höhe - 60 mm
Klammerlänge - fest
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884002200
Sonepar Artikelnummer
121211387
Hersteller Artikelnummer
70064
Hersteller Typ
70064
Hersteller Artikel Nr.:
70064
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Klammerlänge:
fest
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
einrastbar
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Mit Potentialausgleich:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7030
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
16.965 kg


