UNEX - 73 Stoßstellenabdeckung halogenfrei weiß RAL9010 40x60 U42X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73521-42
Breite des Leitungsführungskanals - 40 mm
Höhe des Leitungsführungskanals - 60 mm
Bauform - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884015644
Sonepar Artikelnummer
121211520
Hersteller Artikelnummer
73521-42
Hersteller Typ
73521-42
Hersteller Artikel Nr.:
73521-42
Breite des Leitungsführungskanals:
40 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
60 mm
Bauform:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.010 kg


