UNEX - 73 Stoßstellenabdeckung weiß RAL9010 60x130 U24X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73534-2
Breite des Leitungsführungskanals - 60 mm
Höhe des Leitungsführungskanals - 130 mm
Bauform - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884014999
Sonepar Artikelnummer
121211482
Hersteller Artikelnummer
73534-2
Hersteller Typ
73534-2
Hersteller Artikel Nr.:
73534-2
Breite des Leitungsführungskanals:
60 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
130 mm
Bauform:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Mit Potentialausgleich:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.046 kg


