UNEX - 73 Stoßstellenverbinder 40 U24X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73571-00
Höhe des Leitungsführungskanals - 40 mm
Bauform - Kupplung
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884042831
Sonepar Artikelnummer
121211487
Hersteller Artikelnummer
73571-00
Hersteller Typ
73571-00
Hersteller Artikel Nr.:
73571-00
Höhe des Leitungsführungskanals:
40 mm
Bauform:
Kupplung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Mit Potentialausgleich:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.017 kg


