UNEX - 73 Stoßstellenverbinder 60 U24X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73581-00
Höhe des Leitungsführungskanals - 60 mm
Bauform - Kupplung
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884042848
Sonepar Artikelnummer
121211488
Hersteller Artikelnummer
73581-00
Hersteller Typ
73581-00
Hersteller Artikel Nr.:
73581-00
Höhe des Leitungsführungskanals:
60 mm
Bauform:
Kupplung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Mit Potentialausgleich:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.037 kg


