UNEX - 73 T-Stück halogenfrei weiß RAL9010 40x90 U42X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73422-42
Kanalhöhe - 40 mm
Kanalbreite - 90 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884014425
Sonepar Artikelnummer
121211527
Hersteller Artikelnummer
73422-42
Hersteller Typ
73422-42
Hersteller Artikel Nr.:
73422-42
Kanalhöhe:
40 mm
Kanalbreite:
90 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP4X
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.017 kg


